Folie colorată 3M™ Scotchcal™ 50-884, albastru marin, 1220 mm x 50 m

Cod articol.: 7000006746
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, albastru Albastru noapte
Serie Scotchcal™ Serie 50
Culoarea albastru
Tip produs Folie adezivă
Lățime folie 1,22 m
Lungimea foliei 50 m
Materialul foliei clorură de polivinil (PVC)
Caracteristici Rezistent la UV
Transparență 0 %
Reutilizabil(ă) nu
Cu bandă edezivă / de prindere da

Identificare și clasificare

Cod articol 7000006746
EAN / GTIN 04001895799136
Număr producător 7000006746
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

3M™ Scotchcal™ Colour Foil Series 50 a fost special conceput pentru tăierea pe plottere de tăiere controlate de calculator.

Avantaj:

  • Folie din PVC (polimer) calandrată pentru aplicații interioare și exterioare pe termen mediu
  • Adeziv transparent, prin urmare, potrivit și pentru substraturi transparente
  • Foarte bună flatness pe role și plottere cu platformă
  • Hârtie de protecție stabilă, de înaltă calitate
  • Proprietăți foarte bune de desprindere
  • Potrivit pentru toate aplicațiile pe suprafețe plane, urmând contururile în margini ușoare
  • Aceeași culoare este utilizată și pentru lipirea adezivă pe suprafețele transparente de pe spate
  • Dezmembrare eficientă rapidă, chiar și cu vopsea albă