{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | SJ3526 | |
| Denumirea producătorului | 3M™ Hakenband SJ3526; Hakenband SJ3526N | |
| Ambalaj | neambalate individual | |
| Culoarea | alb | |
| Temperatură de depozitare de | -40 °C | |
| Temperatură de depozitare până la | 50 °C | |
| Număr de benzi adezive | 1 buc. | |
| Număr reînchideri | 5.000 | |
| Cuprins | O singură bucată | |
| Tip produs | Benzi adezive | |
| Tip de bandă adezivă | Bandă cu scai | |
| Material de bază | Ţesătură | |
| Adeziv | Cauciuc de sinteză | |
| Rezistență la temperatură min. | -40 grad | |
| Rezistență la temperatură max. | 50 grad | |
| Cu căptuşeală | da | |
| Domeniul de aplicare | Interior; Suprafeţe de bază netede | |
| Aplicaţie | Asamblare; Fixare; Przyklejanie | |
| Caracteristici | Se rupe uşor cu mâna; Îndepărtare fără reziduuri | |
| Lungime L | 45,7 m | |
| Lăţime B | 25 mm | |
| Concentrație S | 4,4 mm |
| Cod articol | 7000002132 | |
| EAN / GTIN | 00021200862441 | |
| Număr producător | 7000002132 | |
| L-Număr | L01310 599 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |