Ruban Crochets 3M™ SJ3526N, Blanc, 25 mm x 45.7 m, 4.4 mm

Réf.: 7000002132
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 3 Unité
  • Etapes de la commande : 3 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série SJ3526
Référence fabricant 3M™ Hakenband SJ3526; Hakenband SJ3526N
Emballage En vrac
Couleur blanc
Température de stockage de -40 °C
Température de stockage jusqu’à 50 °C
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Nombre d’ouvertures/fermetures 5
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif bande adhésive auto-agrippante
Substrat Tissu
Masse adhésive Caoutchouc synthétique
Résistance aux températures min. -40 degré
Résistance aux températures max. 50 degré
Support présent oui
Domaine d’application Intérieur; substrats lisses
Type d’application Fixer; Montage; coller
Caractéristiques elimination sans résidus; possibilité de découpe à la main
Longueur L 45,7 m
Largeur B 25 mm
Epaisseur S 4,4 mm

Identification et classification

Référence article 7000002132
EAN / GTIN 00021200862441
Réf. fabricant 7000002132
Article hors catalogue L01310 599
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Sous une simple pression manuelle, les crochets et boucles s’accrochent entre eux pour former une fixation sure. Pour détacher, il suffit de tirer sur les bandes. Les fixations Scotchmate crochets et boucles sont constituées de Nylon 100 %. Ils sont pré-rétrécis pour procurer stabilité dimensionnelle et planéité.

Avantage(s):

  • Crochets
  • Fermeture rapide, efficace et simple
  • Usage général : haute adhésion sur une grande variété de surfaces
  • Très bonne résistance à l'humidité

Recommandation(s):

  • PLV et Enseigne
  • Fixation du tissu aux coussins d'ameublement
  • Construction d'assemblages composites
  • Fixation de panneaux d'amortissement
  • Suspension de graphiques et de bannières régulièrement renouvelés
  • Fixation de coussins de siège amovibles