3M™ Bandă de fixare SJ3571, negru, 25 mm x 45,7 m, 3,8 mm

Cod articol: 7000001961
  • Cantitatea minimă de comandă 3 bucăţi
  • Pași de comandă: 3 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000001961
EAN / GTIN 50021200862859
Număr producător 7000001961

Descriere

Version:

Product Colour: Black
Durable for thousands of closures
Overall Length: 45.72 m
Overall Width: 25.4 mm
Save time

Description:

3M™ Loop Fastener SJ3571 is our premium performance PSA nylon loop with acrylic tape and clear polyethylene film liner. It has 3.8 mm engaged thickness.

Feature:

High performance acrylic adhesive designed for high temperature resistance
Quick fastening that helps reduce production time and costs
Suitable for a range of industries such as transportation, electronics, office equipment, shop fitting and both internal and external signals
Features excellent temperature resistance of 200°F (93°C)
Excellent final adhesive strength
High temperature, humidity, UV resistance

Note:

Automotive industry
Electronics
Aircraft construction
Rail vehicle construction
Advertising and decoration
Redetachable fasteners