3M™ Hurokszalag SJ3571, fekete, 25 mm x 45,7 m, 3,8 mm, külső tartományban

Cikkszám: 7000001961
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 3 darab
  • Rendelési lépések: 3 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000001961
EAN / GTIN 50021200862859
Gyártó száma 7000001961

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Fekete
akasztó hurokszalag
Teljes hossz: 45,72 m
Teljes szélesség: 25,4 mm
Időmegtakarítás

Leírás:

Kiváló végpontok közötti ragasztási szilárdsággal és nagy ellenállással rendelkezik az öregedéssel, az UV-vel, a vegyszerekkel és a lágyítószerekkel szemben.

Jellemző:

Akrilát ragasztóanyag-vel felszerelve
Csökkentse a költségeket
Növelje a termelékenységet
Kiváló végső ragasztószilárdság
Magas hőmérséklet, páratartalom, UV-ellenállás

Figyelem:

Gépjárműipar
Elektronikai ágazat
repülőgép építés
Vasúti jármű építése
Reklám és dekorációs terület
Kivehető rögzítőelemek