Ansamblu lamelă 3M™ Roto Peen, 25,4 mm x 14,3 mm, TC 330

Cod articol: 7000000788
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Tip produs Disc de şlefuire

Identificare și clasificare

Cod articol 7000000788
EAN / GTIN 50048011037603
Număr producător 7000000788
L-Număr L51710 528
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Cu discurile de măcinare cu ventilator 3M™ Roto Peen puteți utiliza o gamă largă de metale pentru a sufla mingea. Discurile noastre de măcinare a ventilatorului sunt portabile și, prin urmare, extrem de confortabile. O minge de carbură de tungsten este atașată la aripioare. Acest lucru oferă o metodă mai curată decât sablarea prin pulverizare liberă. Discurile sunt deosebit de eficiente pentru lucrul de precizie, producția, repararea suprafețelor mici și sablarea prin împușcare a alezajelor. Ele provoacă presiune reziduală, ceea ce îmbunătățește durabilitatea materialului. Disponibil în trei dimensiuni de frunze pentru suprafețe mici și mari.

Avantaj:

  • Bilele sunt conectate la aripioare, ceea ce oferă o metodă mai curată decât sablarea liberă
  • Disponibil în trei dimensiuni de frunze pentru suprafețe mici și mari
  • Provoacă o presiune reziduală care îmbunătățește durabilitatea

Recomandare:

  • Eficient pentru lucrări precise în-Service, fabricarea, repararea suprafețelor mici și a găurilor cu jet