3M™ Roto Peen Flap Assembly, 9/16 in x 1 in, TC 330

Artikelnummer: 7000000788
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
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
Producttype Schuurschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000000788
EAN/GTIN 50048011037603
Nummer fabrikant 7000000788
L-nummer L51710 528
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik de 3M™ Roto Peen Flap Assembly voor het effectief uithameren van allerlei metalen. Onze lamellenmontages zijn draagbaar voor extra gemak. De wolfraamcarbidehagel is op de lamellen verlijmd, wat een schonere uithamermethode oplevert dan een los 'schot' hagel. Deze montages zijn in het bijzonder effectief voor nauwkeurig servicewerk, productie, reparatie van kleine oppervlakken en het uithameren van gaten. Ze bieden een rest-drukspanning die goed is voor het materiaal door de duurzaamheid ervan te verbeteren. Verkrijgbaar met lamellen in drie formaten voor zowel kleine als grote oppervlakken.

Voordeel:

  • De wolfraamcarbidehagel is op de lamellen verlijmd, wat een schonere uithamermethode oplevert dan een los 'schot' hagel.
  • Verkrijgbaar met lamellen in drie formaten voor zowel kleine als grote oppervlakken
  • Zorgt voor een rest-drukspanning die de duurzaamheid verbetert
  • Vooral effectief voor nauwkeurig servicewerk, productie, reparatie van kleine oppervlakken en het uithameren van gaten
  • Biedt een rest-drukspanning die goed is voor het materiaal door de duurzaamheid ervan te verbeteren

Advies:

  • Effectief voor nauwkeurig servicewerk, productie, reparatie van kleine oppervlakken en het uithameren van gaten