Disc 3M™ Roloc™ TR 777F, 3 in, P120

Cod articol.: 7000000557
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 200 bucăți
  • Pași de comandă: 200 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Denumirea producătorului 3M™ Roloc™ Gewebeschleifscheibe 777F

Identificare și clasificare

Cod articol 7000000557
EAN / GTIN 00051144805136
Număr producător 7000000557
L-Număr L51710 294
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Roți robuste de șlefuire din material textil pentru lucrări generale de șlefuire și îndepărtare. Codificarea culorilor facilitează distingerea dimensiunilor boabelor. Discuri ceramice de șlefuit cu granulație pentru prelucrarea oțelului inoxidabil. Fără decolorarea la temperatură a piesei de prelucrat datorită aparatului integrat de măcinat.

Avantaj:

  • Amestec de oxid de aluminiu
  • Sistem de schimbare rapidă Roloc™
  • Ajutoare pentru măcinare
  • Suport din poliester Y
  • Potrivit pentru utilizare în condiții dificile
  • Uzură redusă și durată lungă de viață
  • Eficiență maximă, în special în procesele de lucru în mai multe etape
  • Nu există decolorare a temperaturii piesei de prelucrat
  • Temperatură scăzută de măcinare și sarcină la temperatură scăzută pe boabele abrazive
  • Mineral dur cu duritate deosebit de mare
  • Schimbarea rapidă și sigură a ferestrei
  • Suprafață stabilă, rezistentă la rupere

Recomandare:

  • Disc de rectificare robust pentru lucrări de rectificare și îndepărtare, în special pe oțel inoxidabil