• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Roloc™ Gewebeschleifscheibe 777F, 75 mm, P120

Artikel-Nr.: 7000000557
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 3M™ Roloc™ Gewebeschleifscheibe 777F

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000000557
EAN / GTIN 00051144805136
Herstellernummer 7000000557
L-Nummer L51710 294
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Widerstandsfähige Gewebeschleifscheiben für allgemeine Schleif- und Abtragsarbeiten. Durch Farbcodierung einfache Unterscheidung der Körnungen. Schleifscheiben mit keramischem Korn zur Bearbeitung von Edelstahl. Keine Temperaturverfärbung des Werkstücks dank integriertem Schleifhilfsmittel.

Vorteil:

  • Aluminiumoxid-Gemisch
  • Roloc™ Schnellwechselsystem
  • Schleifhilfsmittel
  • Y-Polyester-Unterlage
  • Für hohe Beanspruchung geeignet
  • Geringe Abnutzung und hohe Standzeit
  • Höchste Effektivität insbesondere bei mehrstufigen Arbeitsprozessen
  • Keine Temperaturverfärbung des Werkstückes
  • Geringe Schleiftemperatur und geringe Temperaturbelastung des Schleifkorns
  • Hartes Mineral mit besonders hoher Zähigkeit
  • Sicherer und schneller Scheibenwechsel
  • Stabile, reißfeste Unterlage

Empfehlung:

  • widerstandsfähige Schleifscheibe für Schleif- und Abtragsarbeiten, speziell auch auf Edelstahl