Centură din fleece

Cod articol.: 69903121010
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Material abraziv lățime 75 mm
Maşină acţionată Maşini cu bandă
Grad de fineţe foarte fin
Culoarea negru
Conținut unitate bucată
Tip produs Bandă de şlefuit
Grupă de materiale Metal
Standard ISO 2976

Identificare și clasificare

Cod articol 69903121010
EAN / GTIN 4014586329932
Număr producător 69903121010
L-Număr L00010 3842
Producător/responsabil C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descriere

Descriere:

  • Cureaua nețesută
  • fiabilă de la mascarea defectelor ușoare până la finisarea perfectă. Durata lungă de viață permite o funcționare economică
  • 75 x 2 000 mm

Caracteristică:

  • Versiune foarte bună
  • PU 3 buc