• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Samstag, 23. Mai von 7:00 - 15:00 Uhr, nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vliesband

Artikel-Nr.: 69903121010
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Schleifmittel Breite 75 mm
Antriebsmaschine Bandmaschinen
Feinheitsgrad sehr fein
Farbe schwarz
Inhalt Einheit Stück
Produktart Schleifband
Werkstoffgruppe Metall
Norm ISO 2976

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 69903121010
EAN / GTIN 4014586329932
Herstellernummer 69903121010
L-Nummer L00010 3842
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vliesband
  • Zuverlässig von der Kaschierung leichter Fehler bis zum perfekten Finishing. Hohe Standzeiten ermöglichen wirtschaftliches Arbeiten
  • 75 x 2 000 mm

Merkmal:

  • Ausführung sehr fein
  • VE 3 St