uvex 2 Trend Half pantofi S2 lățime negru/gri 10 dimensiune 51

Cod articol.: 6949751
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 pereche (cu TVA)
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
Cod articol 6949751
EAN / GTIN 4031101790183
Număr producător 6949751
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Indiferent dacă este vorba de asamblare sau producție, interior sau exterior: Tendința uvex 2 încorporează multe tehnologii dovedite într-o linie modernă de produse entry-level pentru aplicații medii (S1 - S3). vârful uvex anti-twist pentru mai multă protecție împotriva răsucirii și materialele de înaltă calitate ale tălpii exterioare, împreună cu un aspect sportiv și culori proaspete, asigură că este o plăcere să purtați. Rezultatul: confort și siguranță maxime pentru munca de zi cu zi  ,

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Pantofi de siguranță de tip mocasin, deosebit de sportivi și flexibili
  • Potrivit pentru persoanele alergice la crom, deoarece este fabricat din materiale sintetice
  • Materiale pentru tălpi fără siliconi, plastifianți și alte substanțe care împiedică umectarea vopselei

Caracteristici de confort

  • o amortizare foarte bună
  • confort la purtare foarte bun
  • talpă interioară antistatică, confortabilă și detașabilă, cu sistem de evacuare a umezelii și amortizare suplimentară la nivelul călcâiului și al antepiciorului

Caracteristici de protecție

  • Clasa de protecție S2 conform EN ISO 20345:2022 + A1:2024
  • Pantofi de siguranță care respectă cerințele ESD, cu o rezistență de dispersie mai mică de 100 megaohmi
  • Capac de oțel
  • Capac posterior uvex anti-twist cu efect de stabilizare, pentru protecție împotriva răsucirii
  • ergonomică și din poliuretan cu două densități, cu proprietăți antiderapante foarte bune (SR)
  • elemente reflectorizante pentru o vizibilitate îmbunătățită

Caracteristici tehnice

  • Tip produs: Încălţăminte de protecţie
  • Denumirea produsului: uvex 2 trend
  • Tip produs: pantof
  • Culoare (filtru): negru/gri
  • Clasă de protecție: S2
  • Gen: femei/bărbați
  • Dimensiuni: 51
  • Element de închidere: șireturi
  • Locașul piciorului: tălpicul uvex 2 trend climate comfort
  • Materialul din partea superioară: Micro piele de căprioară
  • Calităţi antiderapante: SRC
  • Talpă: uvex 2 trend
  • Lățime: 10