• Chers Clients, le samedi 24 octobre 2026, de 09h00 à environ 11h00, nous effectuerons des travaux de maintenance sur l’eShop. Pendant cette période, l’affichage des prix pourra être temporairement limité. Nous vous remercions de votre compréhension!

uvex 2 trend Chaussures basses S2 noir/gris Largeur 10 Pointures 51

Réf.: 6949751
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 paire (TVA incluse)
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
Référence article 6949751
EAN / GTIN 4031101790183
Réf. fabricant 6949751
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Que ce soit pour le montage ou la production, à l’intérieur ou à l’extérieur.: Les chaussures uvex 2 trend intègrent de nombreuses technologies éprouvées dans une gamme de produits d’entrée de gamme moderne pour les applications moyennes (S1 - S3). L’embout arrière uvex anti-twist pour une meilleure protection contre les entorses et les matériaux de qualité de la semelle extérieure, associés à un look sportif et des couleurs fraîches, font que ces chaussures sont appréciées. Résultat: confort et sécurité maximum pour le travail quotidien. ,

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Chaussure basse de sécurité particulièrement sportive et souple
  • Convient aux personnes allergiques au chrome, car fabriqué à partir de matériaux synthétiques
  • Matériaux de semelle exempts de silicones, de plastifiants et d’autres substances susceptibles d’altérer l’adhérence de la peinture

Caractéristiques de confort

  • très bon amortissement
  • très agréable à porter
  • interchangeable antistatische semelle intérieure confortable, dotée d’un système d’évacuation de l’humidité et d’un amorti supplémentaire au niveau du talon et de l’avant-pied

caractéristiques de protection

  • Classe de protection S2 selon la norme ISO 20345:2022 + A1:2024
  • Chaussure basse de sécurité conforme aux normes ESD avec une résistance de dissipation inférieure à 100 mégohms
  • Embout en acier.
  • Embout arrière stabilisateur uvex anti-twist pour éviter que la lunette ne se torde
  • semelle extérieure ergonomique en polyuréthane à double densité offrant une très bonne résistance antidérapante (SR)
  • éléments réfléchissants pour une meilleure visibilité

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: Chaussures de sécurité
  • Nom du produit: uvex 2 trend
  • Type de produit: chaussures basses
  • Couleur (filtre): noir/gris
  • Classe de protection: S2
  • Sexe: Hommes/Femmes
  • Réf.: 51
  • Mécanisme de fermeture: Lacet
  • Assise plantaire: Assise plantaire confort climatique uvex 2 trend
  • Tige: Micro-velours
  • Antidérapant: SRC
  • Semelle: uvex 2 trend
  • Largeur: 10