Trusă de scule din tablă de oţel „Extra”, Tip: 5/530

Cod articol: 693455 5/530
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
397 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiune exterioară L 530 mm
Dimensiune exterioară l 200 mm
Dimensiune exterioară H 200 mm
Execuţie 5 buc.
Greutate 6,3 kg
Tip produs Sistem de transport scule

Identificare și clasificare

Cod articol 693455 5/530
EAN / GTIN 2050001895400
Producător/responsabil WESMA SYSTEMS BV, Ruys de Beerenbroucklaan 29, 6417 CC HEERLEN, Nederland, www.wesma.nl

Descriere

Execuţie:

Cu posibilitate de închidere cu lacăt (Cod 085830 şi următoarele). Capac fixat cu balama continuă.
Model foarte solid, parţial din tablă de oţel de 0,9 mm.

Culoare:

Cutie portocalie şi mâner acoperit cu vopsea pulbere gri antracit.