• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Buzunar pentru cuie

Cod articol.: 691508
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
189 livrabil imediat
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
Tip produs
husă
Material
nailon
Dimensiune exterioară l
160 mm
Dimensiune exterioară H
140 mm
Dimensiune externă adâncime
60 mm
Echipament
Buzunar; Rafturi
Culoarea
roz; negru

Identificare și clasificare

Cod articol 691508
EAN / GTIN 8024482009940
Număr producător TOP NAIL R
Producător/responsabil GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 Valsamoggia BO, Italia, www.gtline.com

Descriere

Execuţie:

Centură practică port-scule cu compartimente şi buzunare pentru depozitarea celor mai diverse scule. Centură şi buzunare din pânză de nylon hidrofugă.
Compartiment pentru depozitarea de şuruburi şi cuie. 160×140×60 mm.

Adaptat pentru:

Centură port-scule Cod 691500.