• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Brašna na hřebíky

Artiklové číslo: 691508
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
189 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu
brašna
Materiál
nylon
Vnější rozměr – šířka
160 mm
Vnější rozměr – výška
140 mm
Vnější rozměr – hloubka
60 mm
Vybavení
Zasouvací přihrádka; Přihrádky
Barva
Růžová; Černá

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 691508
EAN / GTIN 8024482009940
Číslo výrobce TOP NAIL R
Výrobce/odpovědná osoba GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 Valsamoggia BO, Italia, www.gtline.com

Popis

Provedení:

Praktický opasek na nářadí se zásuvnými přihrádkami a kapsami pro ukládání různého nářadí. Opasek a kapsy z nylonové látky, odpuzující vodu.
Velká přihrádka pro uložení šroubů a hřebíků. 160×140×60 mm.

Vhodné pro:

Opasek na nářadí č. 691500.