Žep za žeblje

Št. art.: 691508
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi
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
Barva roza; črna
Vrsta izdelka torbica
Oprema žep; predali
Zunanja širina 160 mm
Zunanja višina 140 mm
Zunanja globina 60 mm
Material najlon

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 691508
EAN/GTIN 8024482009940
Številka proizvajalca TOP NAIL R
Proizvajalec/odgovorna oseba GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 Valsamoggia BO, Italia, www.gtline.com

Opis

Izvedba:

Praktičen pas za orodje z zankami in žepi za hranjenje različnih vrst orodja. Pas in žepi so izdelani iz vodoodbojne najlonske tkanine.
Velik predelek za hranjenje vijakov in žebljev. 160×140×60 mm.

Primerno za:

Pas za orodje art. 691500.