KGS 254 M ferăstrău de debitat cu acumulator

Cod articol: 691214000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 691214000
EAN / GTIN 4061792226098
Număr producător 691214000
L-Număr L01750 1169

Descriere

Descriere:

  • Ferăstrău de tăiat transversal și de tăiat în unghiuri din clasa M mobilă cu funcție de tragere - ușor, precis, ușor de utilizat
  • Linia de tăiere de precizie (PCL): linie de tăiere exactă a umbrei fără reajustare datorită LED-ului plasat inteligent
  • Capacitate mare de tăiere datorită funcției de tragere pentru piesele de lucru late
  • Turntable cu reglare rapidă și precisă a unghiurilor comune prin puncte de decupare
  • Înclinare a pânzei de ferăstrău de la -2 la 47°, fiind astfel potrivită pentru tăieturi subțiri
  • Construcție robustă din aluminiu turnat sub presiune pentru cele mai dure cerințe
  • Extracție eficientă a așchiilor prin pâlnia de colectare a așchiilor integrată
  • Dezaburire ușoară pentru o durată de viață lungă a motorului și a angrenajului
  • Plante de masă extensibile, de asemenea, detașabile pentru plasarea pieselor de lucru extrem de lungi dedesubt
  • Ceasetă de prindere rapidă pentru fixarea sigură a piesei de lucru de sus sau din față
  • Butoane de adâncime pentru realizarea ușoară a canelurilor
  • Toate scările și comenzile pot fi vizualizate din poziția de lucru și pot fi operate intuitiv
  • Zone de mâner ergonomice pentru transportul cu una sau ambele mâini

    Conţinut
  • Lama de ferăstrău ″Lama de ferăstrău pentru tăiat lemn de precizie - clasic″ 254x30 Z48, 2 extensii de masă integrate, gard de tăiere transversală, clemă pentru material, unealtă pentru schimbarea pânzei de ferăstrău, înfășurare cablu, sac de colectare a așchiilor, suport pentru mașină KSU 251.

Caracteristică:

  • Lungimea cablului: 2 m
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Greutate: 16.1 kg
  • Greutate brută: 47.500 kg
  • Viteza de tăiere: 60 m/s
  • Nivelul presiunii sonore: 86 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 99 dB(A)
  • Putere nominală de intrare: 1450 W
  • Putere nominală de intrare S1 100%: 1450 W
  • Puterea nominală de intrare S6 20%: 1800 W
  • Viteza la sarcină nominală: 3200 /min
  • Viteza fără sarcină: 4500 /min
  • Capacitate de tăiere 45°/45: 215 x 47 mm
  • Pânza de ferăstrău: 254 x 30 mm
  • Max. Lățimea de tăiere 90°/45: 305 / 215 mm
  • Capacitate de tăiere 90°/90: 305 x 92 mm
  • Suprafața de sprijin: 345 x 760 mm
  • Înclinarea pânzei de ferăstrău stânga/dreapta: 47 / 2 °
  • Reglarea butonului rotativ stânga/dreapta: 50 / 50 °
  • Max. Adâncimea de tăiere 90°/45: 92 / 47 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii