KGS 254 M keresztvágó fűrész

Cikkszám: 691214000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 691214000
EAN / GTIN 4061792226098
Gyártó száma 691214000
L-szám L01750 1169

Leírás

Leírás:

  • Mobil M-osztályú keresztvágó- és gérvágófűrész húzásfunkcióval - könnyű, precíz, felhasználóbarát
  • Precíziós vágóvonal (PCL): Pontos árnyékvágási vonal újbóli beállítás nélkül az okosan elhelyezett LED-nek köszönhetően
  • Nagy vágási kapacitás a húzásfunkciónak köszönhetően széles munkadarabokhoz
  • A forgótányér a közös szögek gyors és pontos beállításával a reteszelési pontokon keresztül
  • A fűrészlap dőlése -2 és 47° között, így alkalmas alulvágásokhoz
  • Robusztus konstrukció öntött alumíniumból a legkeményebb igénybevételhez
  • Effektív forgácselszívás a beépített forgácsfogó tölcséren keresztül
  • Lágy indítás a motor és a hajtómű hosszú élettartama érdekében
  • Hosszabbítható asztalhosszabbítások, a rendkívül hosszú munkadarabok alatta történő elhelyezéséhez is eltávolítható
  • Gyorsfeszítő bilincs a munkadarab biztonságos rögzítéséhez felülről vagy elölről
  • Mélységmegállító a hornyok könnyű elkészítéséhez
  • Minden skála és kezelőszerv a munkapozícióból látható és intuitívan kezelhető
  • Ergonomikus fogantyúfelületek az egy vagy mindkét kézzel történő hordozáshoz

    Szállítási terjedelem
  • Fűrészlap ″Precíziós fűrészelés - klasszikus″ 254x30 Z48, 2 db integrált asztalhosszabbító, keresztvágó kerítés, anyagrögzítő, fűrészlapcsere szerszám, kábeltekercs, forgácsgyűjtő zsák, gépállvány KSU 251.

Jellemző:

  • Kábelhossz: 2 m
  • Bizonytalanság K: 3 dB(A)
  • Tömeg: 16.1 kg
  • Bruttó tömeg: 47.500 kg
  • Vágási sebesség: 60 m/s
  • Hangnyomásszint: 86 dB(A)
  • Hangteljesítményszint (LwA): 99 dB(A)
  • Névleges bemeneti teljesítmény: 1450 W
  • Névleges bemeneti teljesítmény S1 100%: 1450 W
  • Névleges bemeneti teljesítmény S6 20%: 1800 W
  • Sebesség névleges terhelésnél: 3200 /min
  • Sebesség üresjáratban: 4500 /min
  • Vágási kapacitás 45°/45: 215 x 47 mm
  • Fűrészlap: 254 x 30 mm
  • Max. Vágási szélesség 90°/45: 305 / 215 mm
  • Vágási kapacitás 90°/90: 305 x 92 mm
  • Tartófelület: 345 x 760 mm
  • Fűrészlap dőlésszög balra/jobbra: 47 / 2 °
  • Forgógomb beállítása balra/jobbra: 50 / 50 °
  • Max. Vágási mélység 90°/45: 92 / 47 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok