KH 5-40 Set ciocan combinat

Cod articol: 691057000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ciocan combinat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 691057000
EAN / GTIN 4007430333278
Număr producător 691057000

Descriere

Descriere:

  • Ciocan combinat cu 2 funcții: Perforare cu ciocanul și dăltuire
  • Ambreiaj automat de siguranță Setabo S-automatic: decuplarea mecanică a acționarei atunci când burghiul este blocat, pentru o muncă sigură
  • Carcasa robustă a angrenajului din aluminiu turnat sub presiune pentru disiparea optimă a căldurii și durabilitate

    Conţinut
  • Mâner suplimentar cauciucat, opritor de adâncime a burghiului, lubrifiant pentru capătul de introducere a sculei, carcasă din plastic, set de dălți SDS-max (5 buc.).

Caracteristică:

  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Lungimea cablului: 4 m
  • Max. Energie de impact unică (EPTA): 7.1 J
  • Greutate fără cablu de rețea: 7.1 kg
  • Șlefuire: 13.3 m/s²
  • Greutate brută: 14.567 kg
  • Ciocan de găurit beton: 16.5 m/s²
  • Ø de găurire a betonului cu burghie cu ciocanul: 40 mm
  • Diametrul gâtului de prindere: 61 mm
  • Nivelul presiunii sonore: 95 dB(A)
  • Perforați-Ø zidărie cu burghie de găurit: 105 mm
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 106 dB(A)
  • Viteza fără sarcină: 620 /min
  • Putere nominală de intrare: 1100 W
  • Max. număr de lovituri: 2800 /min
  • Suport de scule: SDS-max