• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

KH 5-40 Set Kombihammer

Artikel-Nr.: 691057000
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
Produktart Kombihammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 691057000
EAN / GTIN 4007430333278
Herstellernummer 691057000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kombihammer mit 2 Funktionen: Hammerbohren und Meißeln
  • Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
  • Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit

    Lieferumfang
  • gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende, Kunststoffkoffer, SDS-max-Meißelsatz (5-tlg.)

Merkmal:

  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Kabellänge: 4 m
  • Max. Einzelschlagenergie (EPTA): 7.1 J
  • Gewicht ohne Netzkabel: 7.1 kg
  • Meisseln: 13.3 m/s²
  • Bruttogewicht: 14.567 kg
  • Hammerbohren Beton: 16.5 m/s²
  • Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern: 40 mm
  • Spannhalsdurchmesser: 61 mm
  • Schalldruckpegel: 95 dB(A)
  • Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen: 105 mm
  • Schallleistungspegel (LwA): 106 dB(A)
  • Leerlaufdrehzahl: 620 /min
  • Nennaufnahmeleistung: 1100 W
  • Max. Schlagzahl: 2800 /min
  • Werkzeugaufnahme: SDS-max