Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Set de scule universale L 22 buc., Număr de piese: 22

Cod articol.: 685520 22

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de piese Setați prețul 22 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 685520 22
Număr producător 685520 22
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cutie din plastic L-BOXX® din material plastic ABS rezistent la lovituri şi şocuri, protejat complet contra stropirii cu apă. Mecanismul robust de închidere prin clic permite îmbinarea resp. separarea simplă şi rapidă a cutiilor, precum şi transportul mai multor cutii din plastic, pentru scule, în grup de până la 40 kg. Capac cu capacitate portantă până la 100 kg, capacitate de încărcare până la 25 kg.

Funcţionare:

IPX4: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile, fără protecţie la introducerea de corpuri străine sau la atingere.

Livrare:

Ruletă: 1 buc. Cod 462201 Ref. 2,5
Set de chei fixe: Câte 1 buc. Cod 610600 Ref. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19
Set de chei pentru șuruburi cu locaș hexagonal, cu cap sferic: 1 buc. Cod 627132 Ref. 9
Şurubelniţă lată: Câte 1 buc. Cod 660030 Ref. 2; 3,5; 5,5; 6,5
Şurubelniţă pentru Phillips: Câte 1 buc. Cod 667690 Ref. 1; 2
Cleşte universal: 1 buc. Cod 700940 Ref. 160 mm
Suport de capac: 1 buc. Cod 693352
Păstrare în: L-BOXX® Cod 693330 Ref. 102

Notă:

Livrarea se face cu sculele sortate.
Căruciorul recomandat pentru transportul a până la 5 piese L-BOXX® Ref. 102 este disponibil cu Cod 693370 Ref. 5.