uvex 1 G2 Bocanci S2 lățime negru / galben 12 dimensiune 48

Cod articol.: 6845948
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Cod articol 6845948
EAN / GTIN 4031101833934
Număr producător 6845948
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Viitorul este plin de energie cu modelul uvex 1 G2 care stabilește tendințele. Tehnologia inovatoare a tălpii din poliuretan uvex i-PUREnrj returnează energia de impact purtătorului pe întreaga talpă și redefinește amortizarea și stabilitatea. Pentru fiecare zi de lucru plină de energie, cu vizibil mai mult confort și oboseală a piciorului semnificativ redusă.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Cizme de protecție S2 deosebit de ușoare
  • Potrivit pentru persoanele alergice la crom, deoarece este fabricat din materiale sintetice
  • Toate materialele utilizate pentru tălpi nu conțin siliconi, plastifianți și alte substanțe care împiedică umezirea lacului
  • Reglabil individual, șiret cu sistem de blocare rapidă; șiretul standard este inclus

Caracteristici de confort

  • Un confort excepțional la purtare, la care contribuie atât o formă de pantof nou dezvoltată, mai lată, cât și materialele respirabile, adaptate condițiilor climatice
  • Pentru a evita apariția punctelor de presiune, construcție a tălpii aproape fără cusături, din material microvelur de înaltă tehnologie, cu tratament hidrofug
  • Talpă interioară confortabilă, antistatică și detașabilă, dotată cu un sistem de evacuare a umidității și amortizare suplimentară la nivelul călcâiului și al antepiciorului, precum și cu proprietăți bune de susținere a arcului piciorului
  • Clapă de protecție împotriva prafului și guler cu căptușeală moale
  • Mărimile de la 35 la 40 sunt fabricate pe o formă de pantof pentru femei

Caracteristici de protecție

  • Tehnologia inovatoare a tălpii uvex i-PUREnrj, cu proprietăți excelente de amortizare în zona antepiciorului și a călcâiului, o bună restituire a energiei la pas (rebound) pe întreaga talpă intermediară și stabilitate optimă datorită structurii din spumă a călcâiului
  • Talpa din TPU, concepută ergonomic, pune în aplicare cele mai recente descoperiri din domeniul biomecanicii, este extrem de rezistentă și, prin urmare, foarte antiderapantă, iar profilul său este deosebit de potrivit pentru utilizarea pe pardoseli industriale
  • Respectă cerințele ESD cu o rezistență de dispersie mai mică de 100 megaohmi
  • Noul vârf de protecție a degetelor uvex xenova®, mai lat și 100 % fără metal – compact, cu formă anatomică, cu o bună stabilitate laterală și neconductiv termic, pentru mai mult spațiu la nivelul degetelor și o potrivire optimă

Caracteristici tehnice

  • Tip produs: Încălţăminte de protecţie
  • Denumirea produsului: uvex 1 G2
  • Culoare (filtru): negru / galben
  • Clasă de protecție: S2
  • Gen: femei/bărbați
  • Dimensiuni: 48
  • Element de închidere: șireturi
  • Cap de picior: vârf din plastic uvex xenova®
  • Locașul piciorului: Talpă de confort climatic uvex 1 G2
  • Calităţi antiderapante: SRC
  • Talpă: uvex 1 G2 TPU
  • Lățime: 12