uvex 1 G2 Boot S2 črna/rumena širina 12 velikost 48

Št. art.: 6845948
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 par (z DDV)
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
Številka izdelka 6845948
EAN/GTIN 4031101833934
Številka proizvajalca 6845948
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Prihodnost je polna energije z Uvex 1 G2, ki določa trende. Inovativna poliuretanska tehnologija podplata uvex i-PUREnrj vrača energijo udarca uporabniku po celotnem podplatu ter na novo opredeljuje blaženje in stabilnost. Za vsak delovni dan, poln energije, z občutno več udobja in občutno manjšo utrujenostjo stopal.

Lastnosti:

Splošne značilnosti

  • Posebno lahki varnostni škornji S2
  • Primerno za osebe, alergične na krom, saj je izdelano iz sintetičnih materialov
  • Vsi materiali podplatov ne vsebujejo silikonov, mehčalcev in drugih snovi, ki ovirajo nanos laka
  • Prilagodljiv, z vezalkami s hitrim zapiranjem; standardne vezalke so priložene

Značilnosti udobja

  • Izjemno udobje pri nošenju, h kateremu prispevajo tako na novo razvita, širša kopita kot tudi klimatsko prilagojeni, dihalni materiali
  • Da se prepreči nastanek odrgnin, je zgornji del čevlja izdelan iz visokotehnološkega mikrovečurja, ki je skoraj brez šivov in hidrofobno obdelan
  • Zamenljiva, antistatična udobna vložka s sistemom za odvajanje vlage in dodatno blaženje v petnem in prednjem delu stopala ter dobrimi lastnostmi za podporo stopalnega loka
  • Mehko oblazinjen zaščitni jeziček proti prahu in ovratnik
  • Velikosti od 35 do 40 so izdelane na ženskem kopitu

Zaščitni elementi

  • Nova tehnologija podplata uvex i-PUREnrj z odličnimi blažilnimi lastnostmi v prednjem delu stopala in pete, dobrim povratkom energije pri odskoku (rebound) po celotni srednji podplati ter optimalno stabilnostjo zaradi penastega okvira pete
  • Ergonomsko oblikovana TPU-podplat upošteva najnovejša biomehanska spoznanja, je izjemno trpežna in zato zelo protizdrsna, njen profil pa je še posebej primeren za uporabo na industrijskih tleh
  • Izpolnjuje ESD-zahteve z odvodnim uporom, manjšim od 100 megaohmov
  • Nova, širša, 100 % kovinsko neopremljena zaščitna kapica za prste uvex xenova® – kompaktna, anatomsko oblikovana, z dobro stransko stabilnostjo in toplotno neprevodna, za več prostora za prste in optimalno prileganje

Tehnične značilnosti

  • Vrsta izdelka: Varnostni delovni čevlji
  • Ime izdelka: uvex 1 G2
  • Barva (filter): črna/rumena
  • Razred zaščite: S2
  • Spol: Ženske/moški
  • Velikost: 48
  • Zadrga: Čevlji
  • Kapica za prste: Uvex xenova® plastična kapica za prste
  • podplat: Uvex 1 G2 klima udobje stopalo
  • odpornost proti drsenju: SRC
  • Podplat: uvex 1 G2 TPU
  • Širina: 12