Extensie spate de protecție din oțel inoxidabil V2A

Cod articol: 68277
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Accesorii pentru scări

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 68277
EAN / GTIN 4031405948594
Număr producător 068277

Descriere

Descriere:

  • Set de 1 x apărătoare laterală pentru spate, 2 x apărătoare pentru spate
  • Include kit de montare
  • Aparat dentar cu o lungime de 3.000 mm
  • Pentru a reduce distanța dintre balustradă și apărătoarea din spate. Dacă distanța orizontală a unei scări cu protecție la spate față de balustradă este mai mică de 1.500 mm, sunt necesare dispozitive suplimentare de protecție la cădere în conformitate cu din EN ISO 14122-4 și din 18799-3

Caracteristică:

  • Material: Oţel superior
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă

Produse potrivite

Accesorii