Rugbeschermer verlenging roestvrij staal V2A

Artikelnummer: 68277
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Accessoires voor ladders

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 68277
EAN/GTIN 4031405948594
Nummer fabrikant 068277

Omschrijving

Omschrijving:

  • Set van 1 x zijdelingse achterafscherming, 2 x achterafscherming
  • Inclusief montageset
  • Beugels 3.000 mm lang
  • Om de afstand tussen de reling en de achterafscherming te verkleinen. Als de horizontale afstand van een ladder met rugbescherming tot de reling minder dan 1.500 mm bedraagt, zijn extra valbeveiligingen vereist conform DIN en ISO 14122-4 en DIN 18799-3

Kenmerk:

  • Materiaal: Edelstaal
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap

Geschikte producten

Accessoires