Cizme uvex 1 X-craft S2 68159 negru, albastru latime 12 dimensiune 35

Cod articol.: 6815935
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Cod articol 6815935
EAN / GTIN 4066853015376
Număr producător 6815935
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

Inspirată direct de piață, gama de pantofi sport uvex 1 X-Craft este pur și simplu următorul nivel pentru aplicații ușoare în domeniul meșteșugurilor, industriei și logisticii. , uvex 1 X-Craft este conceput pentru făcători și sprijin în fiecare situație și în fiecare activitate. Suportul complet și flexibilitatea sunt garantate de talpa cu uvex bionom x și zona flexibilă integrată în zona din partea din față a piciorului. În plus, uvex 1 X-Craft are un nou nivel de rezistență la abraziune, protecție și aerisire datorită capacului său dinamic, materialelor superioare tehnologice și construcției perforate a limbii. Talpa mediană i-PUREnrj Planet asigură o revenire constantă a energiei cu un conținut de 15% regranulat. Indiferent dacă este vorba de durabilitate, confort, sportivitate sau inovație, uvex 1 X-craft este simplu - pantoful de siguranță de nivel următor.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Ghete sportive de siguranță cu șireturi S2, deosebit de ușoare
  • Potrivit pentru persoanele alergice la crom, deoarece este fabricat din materiale sintetice
  • Toate materialele utilizate pentru tălpi nu conțin siliconi, plastifianți și alte substanțe care împiedică umezirea lacului

Caracteristici de confort

  • material exterior din microvelur ușor și respirabil
  • Căptușeală din plasă Distance-Mesh respirabilă
  • Mărimi 35-40, realizate pe forme de pantofi pentru femei
  • talpă interioară confortabilă, antistatică și detașabilă (Cod: (95797-0)

Caracteristici de protecție

  • Talpă intermediară uvex i-PUREnrj planet cu proprietăți de amortizare și recuperare a energiei, conținând 15% granule reciclate provenite din surplusurile proprii de producție
  • Talpă din PU
  • capac exterior din poliuretan expandat
  • căptușeală din poliuretan expandat pentru călcâi
  • Vârf de protecție a degetelor fără metal 100 %
  • Certificare ESD