uvex 1 x -craft boty S2 68159 černá, modrá šířka 12 velikost 35

Artiklové číslo: 6815935
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)
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
Katalogové číslo 6815935
EAN / GTIN 4066853015376
Číslo výrobce 6815935
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

Sportovní řada bezpečnostních bot uvex 1 x -Craft, inspirovaná trhem, je jednoduše další úrovní pro lehké aplikace v řemeslech, průmyslu a logistice. , uvex 1 x -Craft je určen pro doers a podporuje v každé situaci a v každé činnosti. Plná podpora a flexibilita jsou zaručeny podešví s uvex bionomem x a integrovanou pružnou zónou v oblasti přední části chodidla. Kromě toho má uvex 1 x -Craft další úroveň odolnosti proti oděru, ochrany a prodyšnosti díky své dynamické čepici, technologickým horním materiálům a konstrukci děrovaného jazyka. Mezipodešev i -PUREnrj Planet zajišťuje konzistentní návratnost energie s 15% obsahem regranulátu. Ať už je to udržitelnost, pohodlí, sportovnost nebo inovace, uvex 1 x -Craft je jednoduchý - bezpečnostní bota na další úrovni.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Sportovní, mimořádně lehké bezpečnostní šněrovací boty S2
  • Vhodné pro osoby s alergií na chrom, protože je vyrobeno ze syntetických materiálů
  • Všechny materiály podrážek neobsahují silikony, změkčovadla ani jiné látky, které narušují smáčivost laku

Vlastnosti zajišťující komfort

  • lehký a prodyšný svrchní materiál z mikrovejru
  • prodyšná podšívka z materiálu Distance-Mesh
  • Velikosti 35–40 vyrobené na dámských kopytách
  • vyměnitelná antistatická komfortní stélka (č. výrobku: 95797-0)

Bezpečnostní prvky

  • tlumící a energii vracící mezipodešev uvex i-PUREnrj planet s 15 % recyklovaného granulátu z vlastních výrobních přebytků
  • podešev z PU
  • pěnová krycí čepička z polyurethanu
  • pěnový patní košík z polyuretanu
  • Ochranná špička bez obsahu kovu
  • Certifikace ESD