Embout taraud HSS, Pour filetages: M5

Réf.: 676307 M5
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
292 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour filetages Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe HSS
Sens de la coupe coupe à droite
Filetage D M5
Pas de filetage 0,8 mm
Type de filetage M
Classe de tolérance de filetage ISO 2 6H
Utilisation du type d’alésage Trou débouchant
Longueur totale L 36 mm
Angle de flanc 60 degrés
Position des interfaces côté machine
Type de barre queue à six pans pour embouts
Exécution barre cote en pouces
Dimensions de barre, impériales 1/4 pouce
Taille embout 6 pans suivant DIN 3126 C 6,3
Diamètre nominal filetage métrique D 5 mm
Jusqu’à la profondeur (diamètre x) 1
Interface interface 1
Procédé d’usinage filetage intérieur (EGI)
Type de produit Tarauds
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 676307 M5
EAN / GTIN 4013288119094
Réf. fabricant 05104668001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Queue à six pans 1/4 pouce suivant DIN 3126 C 6,3.

Avantage(s):

Changement rapide et aisé entre les embouts pour forets, fraises ou vis.

Utilisation:

Idéals pour les travaux de réparation et de montage en utilisation mobile.