Set de biţi cu clichet de antrenare 13 buc.

Cod articol: 676090
Reducere
64,48 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului KK 50
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru Phillips; ÅŸurubelniţă Pozidriv; Șurubelniţă lată; Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® cu gaură
Număr de piese 13
Clichet antrenare Mâner de şurubelniţă
Lamă telescopică retractabilă în mâner da
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 676090
EAN / GTIN 4013288093219
Număr producător 05056656001

Descriere

Execuţie:

Seturi Kraftform Kompakt®, combinaţii practice de biţi şi sculă de acţionare manuală şi pentru maşină. Mâner Kraftform de şurubelniţă cu suport cu schimbare rapidă pentru biţi 1/4 inch cu coadă C 6,3 şi E 6,3.
Mânerul şurubelniţei Kraftform cu tijă telescopică retractabilă în mâner Cod 676400.

Conţinut:

Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru Philips: Câte 1 buc. Cod 675310 Ref. 1/25; 2/25
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru Pozidriv: Câte 1 buc. Cod 675320 Ref. 1/25; 2/25
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru fantă: Câte 1 buc. similar Cod 675250 Ref. 0,6×4,5; 1,0×5,5
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru TORX® interior cu ştift: Câte 1 buc. Cod 675350 Ref. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Mâner de şurubelniţă: 1 buc. Cod 676400 cu tijă telescopică şi mandrină cu schimbare rapidă C/E 6,3

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb