Set biți pentru Phillips, 1/4 inch C 6,3 Set cu 30 Bits, Mărimea fantei în cruce: 1

Cod articol.: 675541 1
Setați prețul 30 buc. (0,30 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
87 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea fantei în cruce Setați prețul 30 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de unelte 30 buc.
Denumirea producătorului Bit-Set für Phillips, 1/4 Zoll C 6,3 Set mit 30 Bits
Recomandat pentru utilizare mașini da
Lungimea lamei 25 mm
Număr de unelte 30
Dimensiune motor, Suport pentru biţi C6,3
Mărime antrenare, Pentru șuruburi Phillips (PH) PH1
Tip produs Biţi/lame
Material oţel crom-vanadiu
Standard DIN ISO 1173
Set Da
Acţionare Suport pentru biţi
Portanţă Pentru șuruburi Phillips (PH)
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol 675541 1
EAN / GTIN 4067263201052
Număr producător 675541 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Pentru montarea în suporturi de mână sau mașini cu suport hexagonal corespunzător sau pentru montarea în tije de inserție Cod 675000 - 675050.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi în stea Phillips DIN 3128.

Standard:

DIN ISO 1173.

Material:

Aliaj special crom-vanadiu, dur.