Bitset voor Phillips, 1/4 inch C 6,3 Set met 30 bits, Kruiskopmaat: 1

Artikelnummer: 675541 1
Prijs instellen 30 Stuk (0,30 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
135 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kruiskopmaat Prijs instellen 30 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bitsoort Sleufschroevendraaier
Aantal delen 30
Bit lengte 25 mm
Bit-zeskantschacht C 6,3
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 675541 1
EAN/GTIN 4067263201052
Nummer fabrikant 675541 1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Voor opname in houders resp. machines met overeenkomstige 6-kant-opname resp. voor opname in insteekschachten nr. 675000675050.

Toepassing:

Voor Phillips-kruiskopschroeven DIN 3128.

Norm:

DIN ISO 1173.

Materiaal:

Speciale chroom-vanadiumlegering, taaihard.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan