Sada bitů pro šrouby Phillips, 1/4 palce C 6,3 Sada s 30 bity, Velikost křížové drážky: 1

Artiklové číslo: 675541 1
Nastavit cenu 30 ks (CZK 7,83 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
87 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost křížové drážky Nastavit cenu 30 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet kusů nářadí 30 ks
Označení výrobce Bit-Set für Phillips, 1/4 Zoll C 6,3 Set mit 30 Bits
Vhodné k použití ve strojích ano
Délka čepele 25 mm
Počet kusů nářadí 30
Velikost pohonu, Upínač bitů C6,3
Velikost unašeče, Pro šrouby Phillips (PH) PH1
Druh produktu Bity/čepele
Materiál chromvanadiová ocel
Norma DIN ISO 1173
Sada ano
Pohon Upínač bitů
Výstup Pro šrouby Phillips (PH)
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 675541 1
EAN / GTIN 4067263201052
Číslo výrobce 675541 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000675050.

Použití:

Pro šrouby s křížovou drážkou Phillips DIN 3128.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiál:

Speciální chromvanadiová slitina, houževnatá.