Bit Impaktor pentru Pozidriv, 1/4 inch C 6,3 BiTorsion, Mărimea fantei în cruce / lungimea totală: 1/25mm

Cod articol.: 675540 1/25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
În stoc
130 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea fantei în cruce / lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 855/1 BTZ PZ
Recomandat pentru utilizare mașini da
Lungimea lamei 25 mm
Dimensiune motor, Locaş hexagonal C6,3
Mărime antrenare, Pentru șuruburi Pozidriv (PZ) PZ1
Particularitate, Pentru șuruburi Pozidriv (PZ) BiTorsion
Tip produs Biţi/lame
Material oţel crom-vanadiu
Standard DIN ISO 1173
Lungimea totală L 25 mm
Acţionare Locaş hexagonal
Portanţă Pentru șuruburi Pozidriv (PZ)
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 675540 1/25
EAN / GTIN 4013288034489
Număr producător 05056720001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Pentru prindere în suporturi manuale resp. cu suportul hexagonal corespunzător, resp. pentru prindere în cozi de cuplare Cod 675000675050.
Versiune BiTorsion cu duritate redusă în zona de torsiune pentru amortizarea vârfurilor de sarcină = o durabilitate îndelungată. Efect optim la utilizarea suportului cu schimbare rapidă BiTorsion Cod 675030.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu şliţ în cruce Phillips DIN 3128 resp. DIN ISO 2351-2.

Standard:

DIN ISO 1173.

Material:

Aliaj special crom-vanadiu, călit.