Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3 Oţel superior „Stainless”, Profil Torx®: TX8

Cod articol.: 675496 TX8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 3867/1 TS TORX®
Recomandat pentru utilizare mașini da
Lungimea lamei 25 mm
Dimensiune motor, Suport pentru biţi C6,3
Mărime antrenare, Für șuruburi TORX® interne TX8
Particularitate, Für șuruburi TORX® interne BiTorsion
Tip produs Biţi/lame
Material oţel superior
Standard DIN ISO 1173
Lungimea totală 25 mm
Set nein
Acţionare Suport pentru biţi
Portanţă Für șuruburi TORX® interne
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 675496 TX8
EAN / GTIN 4013288111043
Număr producător 05071030001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Pentru prindere în suporturi manuale resp. cu suportul hexagonal corespunzător, resp. pentru prindere în cozi de cuplare Cod 675000675050.
Cu zona de torsiune pentru vârfuri de putere reduse la înşurubare. Oţel superior inoxidabil, dur datorită călirii prin îngheţare în vid.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu profil Torx®.

Standard:

DIN ISO 1173.

Material:

Oţel superior inoxidabil.