Bit pentru Torx®, 5/4 inch C 8 TX55

Cod articol: 675470 TX55

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    5,71 € / buc.
  • de la 10 buc.
    4,76 € / buc.
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 867/2 Z TORX®
Profil Torx® TX55
Lungimea totală 35 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Coadă hexagonală pentru biţi C8
Cu strat diamantat pe partea de antrenare nu
În recipient cu 100 de bucăţi nu
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 675470 TX55
EAN / GTIN 4013288016164
Număr producător 05066925001

Descriere

Execuţie:

Pentru prinderea în suporturi de mână sau în utilaje cu suportul hexagonal corespunzător.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu profil Torx®.

Standard:

DIN ISO 1173

Material:

Aliaj special crom-vanadiu, călit.
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
    Profil Torx® Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături