Bit Impaktor pentru Torx®, 1/4 inch C 6,3 TX20

Cod articol: 675340 TX20
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
2.445 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 867/1 TORX®
Profil Torx® TX20/95
Lungimea totală 25 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 675340 TX20
EAN / GTIN 4013288030344
Număr producător 05066487001

Descriere

Execuţie:

Pentru prindere în suporturi manuale resp. cu suportul hexagonal corespunzător, resp. pentru prindere în cozi de cuplare Cod 675000675050.
Model standard, călit.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu profil Torx®.

Standard:

DIN ISO 1173.

Material:

Aliaj special crom-vanadiu, călit.
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
    Profil Torx® Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături