Bit pentru Torx®, 1/4 inch, cu zonă de torsiune, Profil Torx®: TX27

Cod articol.: 675155 TX27
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
191 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Recomandat pentru utilizare mașini da
Lungimea lamei 25 mm
Dimensiune motor, Suport pentru biţi C6,3
Mărime antrenare, Für șuruburi TORX® interne TX27
Particularitate, Für șuruburi TORX® interne BiTorsion
Tip produs Biţi/lame
Material oţel crom-vanadiu
Standard DIN ISO 1173
Lungimea totală 25 mm
Set nein
Acţionare Suport pentru biţi
Portanţă Für șuruburi TORX® interne
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 675155 TX27
EAN / GTIN 4062406119089
Număr producător 675155 TX27
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Pentru prindere în suporturi manuale respectiv maşini cu suport hexagonal corespunzător, respectiv pentru prindere în arbori filetaţi Cod 675000675050.
Cu zonă de torsiune, de înaltă rezistenţă. Zona de torsiune diminuează vârfurile de putere la înşurubare. Profilul de înşurubare este astfel protejat şi se obţine o durabilitate mai mare (cu excepţia Ref. TX40).

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu profil Torx®.

Standard:

DIN ISO 1173.

Material:

Aliaj special crom-vanadiu, călit.