Freză cu capăt de pârghie 235 mm

Cod articol: 6751210
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6751210
EAN / GTIN 4010886675120
Număr producător 6751210
L-Număr L60160 2875

Descriere

Descriere:

Pentru sârmă dură/sârmă de pian
Cea mai mare performanță de tăiere datorită mecanismului cu două pârghii
Oțel pentru scule C65, complet forjat
GEDORE lăcuit albastru

Caracteristică:

  • Lungime totală [inch]: 9.1/4
  • Lungime totală [mm]: 235 mm
  • Material: Oțel pentru scule C65
  • Suprafață: albastră lăcuită
  • Forma tăișului de tăiere: Cu fațete
  • Capacitate de tăiere (max.): 2,5
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea fără scântei: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu