• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hebelvornschneider 235 mm

Artikel-Nr.: 6751210
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6751210
EAN / GTIN 4010886675120
Herstellernummer 6751210
L-Nummer L60160 2875

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für harten Draht/Pianodraht
  • Höchste Schneidleistung durch Doppelhebelmechanik
  • Werkzeugstahl C65, ganz geschmiedet
  • GEDORE blau lackiert

Merkmal:

  • Gesamtlänge [inch]: 9.1/4
  • Gesamtlänge [mm]: 235 mm
  • Material: Werkzeugstahl C65
  • Oberfläche: blau lackiert
  • Schneidenform: mit Facette
  • Schneidleistung (max.): 2,5
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb