Bit pentru fantă, 1/4 țoli E 6,3, Lăţimea tijei / lungimea totală: 8mm

Cod articol.: 674260 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    4,60 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    3,82 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
112 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea tijei / lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Pentru șuruburi cu fantă (SL)
Material oţel crom-vanadiu
Lungimea totală L 50 mm
Lungimea lamei l1 50 mm
Diametrul lamei 8 mm
Lăţimea vârfului b 8 mm
Standard DIN ISO 1173
Denumirea producătorului 800/4 Z
Recomandat pentru utilizare mașini da
Dimensiuni motor, Locaş hexagonal E6,3
Tip produs Biţi/lame
Set nu
Acţionare Locaş hexagonal
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 674260 8
EAN / GTIN 4013288011633
Număr producător 05059340001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Pentru montarea în suporturi de mână sau în mașini cu suporturi hexagonale corespunzătoare sau pentru montarea în tije de cuplare nr. 675000 - 675050.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu fantă DIN 3127.

Standard:

DIN ISO 1173

Material:

Aliaj special crom-vanadiu, dur.