{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | 800/4 Z | |
| Tinka darbui staklėmis | taip | |
| Geležtės ilgis | 50 mm | |
| Dydis Pavara, vidinis šešiabriaunis | E6,3 | |
| Geležčių skersmuo | 8 mm | |
| Geležtės plotis | 8 mm | |
| Produkto rūšis | antgaliai/geležtės | |
| Medžiaga | chromo vanadžio plienas | |
| Standartas | DIN ISO 1173 | |
| Bendras ilgis | 50 mm | |
| Rinkinys | ne | |
| Pavara | vidinis šešiabriaunis | |
| Perdava | varžtams su įpjova (SL) | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 674260 8 | |
| EAN / GTIN | 4013288011633 | |
| Gamintojo numeris | 05059340001 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Germany, www.wera.de |