Kärki uraruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 8 mm

Tuote nro.: 674260 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    5,34 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    4,45 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
79 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 800/4 Z
Terän leveys 8 mm
Terän paksuus 1,2 mm
Kokonaispituus 50 mm
Irrotusprofiili uraruuvinväännin
Bit-kuusiovarsi E 6,3
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 674260 8
EAN / GTIN 4013288011633
Valmistajan numero 05059340001

Kuvaus

Malli:

Kiinnitetään käsipitimiin tai ruuvainkoneisiin kuusioistukan avulla tai kytkentävarsiin nro 675000675050.

Käyttö:

Urakantaruuveille − DIN 3127.

Standardi:

DIN ISO 1173

Raaka-aine:

WERA − Kromivanadiinierikoisseosta − sitkeänkovaa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Terän leveys / Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin