Descriere:
Pârghie mare pentru o tăiere mai ușoară
Borduri de tăiere de precizie călite inductiv, duritate a muchiei de tăiere 63 - 65 HRC
Pentru sârmă tare/sârmă de pian
Max. Capacitate de tăiere Ø 1,8 - 2,0 mm
GEDORE din oțel special călit și temperat, cromat
Braț izolat VDE până la 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, izolație prin imersie: izolație Check-Tool de 2 ori.
Caracteristică:
- Șanfrenare [inch]: cu
- Lungime totală [mm]: 200 mm
- Designul mânerului [inch]: Izolație pentru scufundări: Izolație pentru scule de control de 2 ori
- Proces de călire [mm]: Călit prin inducție
- Lățimea capului 1 [mm]: 28,0 mm
- Înălțimea capului 1 [mm]: 22 mm
- Grosimea capului T1 [mm]: 11,0 mm
- Material: Oțel călit
- Suprafață: cromat
- Forma tăișului de tăiere: Cu fațete
- Duritatea muchiei de tăiere: 63 - 65 HRC
- Lungimea muchiei de tăiere [mm]: 22 mm
- Capacitate de tăiere (max.): 2,0
- 1000 V izolat: da
- Versiunea fără scântei: nu
- ESD Da/Nu: nu
- Arc de deschidere disponibil: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: da