Leírás:
Nagy tőkeáttétel a könnyebb vágás érdekében
Induktívan edzett precíziós vágóélek, vágóél keménysége 63 - 65 HRC
Keményhuzalhoz/zongorahuzalhoz
Max. Vágási kapacitás Ø 1,8 - 2,0 mm
GEDORE speciálisan edzett és temperált acél, krómozott
VDE szigetelésű karima 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, mártott szigetelés: 2-szeres Check-Tool szigetelés.
Jellemző:
- Ferde [inch]: a címen
- Teljes hossz [mm]: 200 mm
- Markolat kialakítása [inch]: Dip szigetelés: 2-szeres ellenőrző szerszámszigetelés
- Edzési eljárás [mm]: Indukciósan edzett
- Fej szélessége 1 [mm]: 28,0 mm
- Fejmagasság 1 [mm]: 22 mm
- Fejvastagság T1 [mm]: 11,0 mm
- Anyag: Edzett acél
- Felület: krómozott
- A vágóél alakja: ferdével
- A vágóél keménysége: 63 - 65 HRC
- Vágóél hossza [mm]: 22 mm
- Vágási kapacitás (max.): 2,0
- 1000 V szigetelt: igen
- Szikramentes változat: nincs
- ESD Igen/Nem: nincs
- Nyitó rugó rendelkezésre áll: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: igen