Bit pentru Phillips, 1/4 țoli E 6,3, Mărimea fantei în cruce / lungimea totală: 1mm

Cod articol: 674200 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
1.769 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea fantei în cruce / lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 851/4 TZ PH
Mărimea fantei în cruce 1
Lungimea totală 50 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru Phillips
Coadă hexagonală pentru biţi E 6,3
Tip produs Sculă cu biţi

Identificare și clasificare

Cod articol 674200 1
EAN / GTIN 4013288013927
Număr producător 05059805001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

De la Ref. 3/89 cu tijă hexagonală continuă.
Pentru montarea în suporturi de mână sau în mașini cu suporturi hexagonale corespunzătoare sau pentru montarea în tije de cuplare nr. 675000 - 675050.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi în stea Phillips DIN 3128.

Standard:

DIN ISO 1173

Material:

Aliaj special crom-vanadiu, dur.