Bit Impaktor pentru locaş hexagonal, 1/4 inch C 6,3 Set cu 10 Bits, Hexagon: 5mm

Cod articol.: 674116 5
Setați prețul 10 buc. (4,40 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Setați prețul 10 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de unelte 10 buc.
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Recomandat pentru utilizare mașini da
Număr de unelte 10
Dimensiune motor, Suport pentru biţi C6,3
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne 5 mm
Particularitate, Pentru șuruburi hexagonale interne Vârf acoperit cu diamant
Tip produs Biţi/lame
Material oțel special / aliaj special
Suprafaţă Strat acoperitor diamantat; călit
Set ja
Acţionare Suport pentru biţi
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale interne
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol 674116 5
EAN / GTIN 4013288223869
Număr producător 05057605001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Calitatea excepţională a oţelului, tehnologia de călire, procedeul de producţie şi geometria specială garantează obţinerea de rezultate excelente la şurubelniţele IMPACT. Împreună cu stratul de acoperire diamantat (diminuează semnificativ forţa Cam-Out) şi cu zona de torsiune se obţine o durabilitate mai ridicată de până la 5 ori în comparaţie cu biţii standard.

Aplicaţie:

Datorită funcţiei sale de răsucire-percuţie, şurubelniţa IMPACT obţine numeroase vârfuri de putere, cărora „biţii normali” nu le rezistă decât o durată scurtă de timp. Biţii IMPAKTOR sunt creaţi special pentru utilizarea pe şurubelniţe cu percuţie, dovedind o durabilitate mult mai lungă comparativ cu biţii standard obişnuiţi.