Punta Impaktor para hexágono interior, 1/4 pulgadas C 6,3 Juego con 10 puntas, Hexágono: 5mm

Número de artículo: 674116 5
Establecer precio 10 unidades (4,96 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) Establecer precio 10 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Superficie Recubrimiento de diamante
Longitud cuchilla l1 25 mm
Cantidad de herramientas 10
Embalaje Maletín
Número de piezas 10 ud.
Serie Impaktor
Para uso en máquina sí
Tipo de producto Puntas/cuchillas
Juego sí
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 674116 5
EAN / GTIN 4013288223869
Número del fabricante 05057605001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Calidad de acero seleccionada, tecnología de dureza, procedimiento de producción y geometrías especiales proporcionan resultados sobresalientes en los destornilladores IMPACT. En combinación con el recubrimiento de diamante (que reduce significativamente las fuerzas Cam-Out) y la zona de torsión, se consigue una duración hasta 5 veces superior en comparación con las puntas estándar.

Aplicación:

Los destornilladores IMPACT generan mediante su función de giro-impacto un gran número de picos de fuerza que las puntas normales no resisten. Las puntas IMPAKTOR están diseñadas especialmente para el uso en destornilladores de impacto, y consiguen, según la salida, una duración que multiplica la de las puntas estándar habituales.