Embout Impaktor pour 6 pans, 1/4 pouce C 6,3 Jeu de 10 embouts, Hexagonal: 5mm

Réf.: 674116 5
Fixer le prix 10 unités (4,78 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Fixer le prix 10 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau acier spécial / Alliage spécial
Surface revêtement diamant; trempage
Entraînement de sortie pour vis à six pans creux
Nombre d’outils 10
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Nombre de pièces 10 pc.
Pour utilisation sur machine oui
Taille du moteur, porte-embouts C6,3
Ouverture, pour vis à six pans creux 5 mm
Particularité, pour vis à six pans creux pointe revêtue de diamant
Type de produit embouts
Kit/assortiment oui
Transmission porte-embouts
Sommaire kit/assortiment

Identification et classification

Référence article 674116 5
EAN / GTIN 4013288223869
Réf. fabricant 05057605001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Une qualité d'acier sélectionnée, la technologie de dureté, le procédé de production et des géométries spéciales permettent d'obtenir d'excellents résultats sur les visseuses IMPACT. L'association du revêtement diamant (qui réduit sensiblement l'effet de “cam-out”) et de la zone de torsion permet d'atteindre une durée de vie jusqu'à 5 fois supérieure à celle des embouts standard.

Utilisation:

Grâce à leur fonction de rotation-percussion, les visseuses IMPACT génèrent de nombreux pics de force, auxquels les “embouts normaux” ne peuvent pas résister à long terme. Les embouts IMPAKTOR sont spécialement conçus pour une utilisation sur des visseuses à percussion. Suivant l'entraînement, leur durée de vie est multipliée par rapport aux embouts standard classiques.