Coadă de cuplare IMPAKTOR pentru biţi IMPAKTOR C 6,3 6,3R mm

Cod articol: 674100 6,3R
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat
  • Suport pentru biţi: D 6,3

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 897/4 Impaktor R
Coadă hexagonală 6,3 mm
Suport pentru biţi D 6,3
Lungimea totală 75 mm
Tip produs Suport pentru biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 674100 6,3R
EAN / GTIN 4013288157812
Număr producător 05057676001

Descriere

Execuţie:

Pentru amortizarea vârfurilor de impuls extreme la utilizarea pe şurubelniţele IMPACT. Arcul integrat cu torsiune dublă, în combinaţie cu biţii IMPAKTOR, creează primul sistem TriTorsions din lume cu o durabilitate de până la 10 ori mai mare faţă de biţii standard. Coadă pe partea maşinii E 6,3 (1/4 inch), suport pentru biţi conform DIN 3126 D 6,3 (1/4 inch).
Cu inel de distanţare şi manşon magnetic inelar − fixează sigur şuruburile.